Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverteiler IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-54801
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     54801
EAN/GTIN:
     4024941548014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kreuzverteiler, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit V2A-Aufhängebügel, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 118 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 80 mm, Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M25 Kabelverschraubung / Dichtbereich: 11-17 mm, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmstein (Drehstromverdrahtung). Aufbau gem. Zeichnung: Z100313
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Farbe:
grau
Handhabung:
abhängbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
118 mm
Breite:
118 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
80 mm
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
M25
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Energiewürfel, Hängeverteiler, energiewürfel bals, 19 zoll steckdosenleiste, energiewürfel ip44, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Hängeampel, CEEform-Steckdosenwürfel, CEE-Hängeampel, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEE-Steckdosenwürfel, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Steckdosenwürfel, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Hängeampel, Steckdosenwürfel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.