Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Edelstahl, Aufputzgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-560508
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     560508
EAN/GTIN:
     4024941195225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Verteiler, Edelstahl, Aufputzgehäuse, Gehäuse: V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. lose beigelegten Wandbefestigungslaschen. Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden., Gerätehöhe: 300 mm, Bestückung: 1 x Montagewinkel 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44, Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M20 unten (offen) 1 x M25 unten (offen) 1 x M32 unten (offen) (oben keine Leitungseinführungen), Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf drei Stromkreise. Die Steckdosen werden einzeln auf Reihenklemmen 4 bzw. 6 mm² verdrahtet.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Höhe:
300 mm
Kabellänge:
0 m
FI-Schutzschalter:
ohne
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse edelstahl, aufputz gehäuse, aufputzgehäuse bals, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieverteiler, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenverteiler, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.765,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,54*
€ 2.314,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,16*
€ 2.277,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.823,02*
€ 2.169,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.792,64*
€ 2.133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,50*
€ 2.100,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.