Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Edelstahl, Unterputzgehäuse IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-560509
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     560509
EAN/GTIN:
     4024941195232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Unterputzverteiler
cee stromverteiler
Verteiler, Edelstahl, Unterputzgehäuse, Schutzart: IP44, Gehäuse: V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. seitlichen Einputzhaken. Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden., Gerätehöhe: 300 mm, Gerätebreite: 300 mm, Gerätetiefe: 200 mm, Bestückung: 1 x Montagewinkel 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44, Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M20 unten (offen) 1 x M25 unten (offen) 1 x M32 unten (offen) (oben keine Leitungseinführungen), Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf drei Stromkreise. Die Steckdosen werden einzeln auf Reihenklemmen 4 bzw. 6 mm² verdrahtet.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Absicherung:
ohne
Handhabung:
Unterputz
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
200 mm
FI-Schutzschalter:
ohne
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
M20 | M32 | M25
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Unterputzsteckdosenkombination, CEEform-Unterputzverteiler, CEEform-Verteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Unterputzsteckdosenkombination, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Unterputzsteckdosenkombination, CEE-Unterputzverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Unterputzverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieverteiler, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenverteiler, Unterputzsteckdosenkombination, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.705,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,07*
€ 2.173,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.816,27*
€ 2.161,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,45*
€ 2.096,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,83*
€ 2.057,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.705,38*
€ 2.029,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.