Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroanschlusssäule / Poller IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-562366
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     562366
EAN/GTIN:
     4024941936996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Energiepoller
CEE-Energieversorgungseinheit
CEE-Energieverteiler
CEEform-Energiepoller
Elektroanschlusssäule / Poller, Schutzart: IP44, Gehäuse: verzinkte Stahl-Säule mit Innenbefestigung montierbar auf einem Bodenanker. Der Poller ist im gesteckten Zustand verschließbar (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder), die Abgangs- leitungen können über eine Leitungsrutsche aus dem Poller heraus geführt werden. Die Säule ist ausgestattet mit einer leicht gewölbten Kappe., Gerätehöhe: 1.120 mm, Gerätebreite: 420 mm, Gerätetiefe: 420 mm, Bestückung: 1 x Kunststoff-Gehäuse 460x276 mm 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Wandsteckdose 63A 400V 5p 6h IP44, Absicherung/Schutzmaßnahme: 4 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x C-Automat 63A 3p / Vorsicherung FI 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p / Gesamt Bauseitige Vorsicherung max. 63A, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M50 Blindstopfen 1 x M50 Kabelverschraubung Dichtbereich 27-35mm 1 x M12 Kabelverschraubung Säulenerdung 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
7
Handhabung:
Energiepoller
Höhe:
1120 mm
Breite:
420 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
420 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Art des Netzanschlusses:
M40 | sonstige
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.614,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.851,78*
€ 5.773,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.801,72*
€ 5.714,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.670,93*
€ 5.558,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.614,56*
€ 5.491,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.