Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Edelstahl, Unterputzgehäuse IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-562376
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     562376
EAN/GTIN:
     4024941948159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Verteiler, Edelstahl, Unterputzgehäuse, Schutzart: IP44, Gehäuse: V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. seitlichen Einputzhaken. Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden., Gerätehöhe: 700 mm, Gerätebreite: 500 mm, Gerätetiefe: 350 mm, Bestückung: 1 x Montagewinkel 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44, Absicherung/Schutzmaßnahme: 4 x C-Automat 16A 1p 2 x C-Automat 16A 3p 2 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p Bauseitige Vorsicherung max. 63A, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M40 unten (offen) 1 x M50 unten (verschlossen) 1 x M63 unten (verschlossen) (oben keine Leitungseinführungen) 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet), Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
8
Handhabung:
Unterputz
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
350 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
M40
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Unterputzsteckdosenkombination, CEEform-Unterputzverteiler, CEEform-Verteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Unterputzsteckdosenkombination, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Unterputzsteckdosenkombination, CEE-Unterputzverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Unterputzverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieverteiler, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenverteiler, Unterputzsteckdosenkombination, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.350,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.619,54*
€ 4.307,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.573,56*
€ 4.252,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.445,91*
€ 4.100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.387,28*
€ 4.030,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.350,29*
€ 3.986,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.