Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI - BLOCK, abhängbar IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-57078
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     57078
EAN/GTIN:
     4024941570787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
UNI - BLOCK, abhängbar, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängebügel und Halteknauf, Gerätefarbe: Gehäuse schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil gelb RAL 1012, Gehäuseoberteil gelb RAL 1012, Gerätehöhe: 140 mm, Gerätebreite: 140 mm, Gerätetiefe: 140 mm, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm), Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Farbe:
sonstige
Handhabung:
abhängbar
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
140 mm
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
M25
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Hängeampel, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenwürfel, CEEform-Verteiler, CEE-Hängeampel, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Verteiler, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Steckdosenwürfel, Cekon-Verteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Hängeampel, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenwürfel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.