Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeverteiler IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-571016
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     571016
EAN/GTIN:
     4024941195249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Hängeverteiler, Schutzart: IP44, Gehäuse: 2 schlagfeste Kunststoff-Oberteile (PBT) kombiniert mit einem Zwischenflansch (PBT)(beidseitig bestückbar), mit zwei Aufhängeösen und einem Griffhaken, Gerätefarbe: Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 276 mm, Gerätebreite: 184 mm, Gerätetiefe: 213 mm, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Bauseitige Vorsicherung max. 40A, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M40 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 19-28mm), Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmstein 5 x 10 qmm. Aufbau gemäß Z-Nr. Z161126 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Farbe:
grau
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Handhabung:
abhängbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
276 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
213 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
M40
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: steckdosenverteiler bals 1x 16 a 1 x 32 a 1 x 63 a, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination abhängbar, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Hängeampel, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenwürfel, CEE-Hängeampel, CEE-Kombination, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Verteiler, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenwürfel, Cekon-Verteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Hängeampel, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenwürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,19*
€ 545,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,81*
€ 540,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,36*
€ 513,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,35*
€ 497,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,83*
€ 455,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.