Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeverteiler IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-572567
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     572567
EAN/GTIN:
     4024941948296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Hängeverteiler, Schutzart: IP44, Gehäuse: 2 schlagfeste Kunststoff-Oberteile kombiniert mit einem Zwischenflansch (beidseitig bestückbar), mit zwei Aufhängeösen und einem Griffhaken, Gerätefarbe: Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 276 mm, Gerätebreite: 184 mm, Gerätetiefe: 206 mm, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x C-Automat 16A 1p 2 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Bauseitige Vorsicherung max. 40A, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M40 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 19-28mm), Zusätzliche Informationen: Anschlußfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131059 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Farbe:
grau
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Handhabung:
abhängbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
276 mm
Breite:
184 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
206 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
M40
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Hängeampel, CEE-Hängeampel, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEE-Steckdosenwürfel, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Steckdosenwürfel, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Hängeampel, Steckdosenwürfel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,63*
€ 548,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,32*
€ 544,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,19*
€ 519,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,53*
€ 506,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.