Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI - BLOCK, tragbar IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-57996
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     57996
EAN/GTIN:
     4024941579964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Energiewürfel
Hängeverteiler
UNI - BLOCK, tragbar, Schutzart: IP54, Gehäuse: 140 x 140 mm mit Tragebügel und Standfuss, Gerätefarbe: Gehäuse schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil gelb RAL 1012, Gehäuseoberteil gelb RAL 1012, Gerätehöhe: 140 mm, Gerätebreite: 140 mm, Gerätetiefe: 140 mm, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5P IP 54, Absicherung/Schutzmaßnahme: 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4P, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Phasenwender 16A 400V 5P LT mit 2m HO7RN-F5 G2,5 und zusätzlicher Drehfeldmeßeinrichtung (rote und grüne Kalotte), Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Farbe:
sonstige
Handhabung:
tragbar
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Kabellänge:
2 m
Tiefe:
140 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Vollgummi-Verteiler, hängeverteiler bals, baustellenstromverteiler, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Hängeampel, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenwürfel, CEEform-Vollgummiverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Hängeampel, CEE-Kombination, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Verteiler, CEE-Vollgummiverteiler, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenwürfel, Cekon-Verteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Hängeampel, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenwürfel, Vollgummiverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,67*
€ 398,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,14*
€ 378,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,86*
€ 342,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.