Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieversorgungseinheit IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-592
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     592
EAN/GTIN:
     4024941005920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandgerätestecker
CEE Wandverteiler
Anbaugerätestecker
Energieversorgungseinheit, Schutzart: IP44, Gehäuse: 211 x 116 mm mit Haltenase für Klappdeckel, Gerätefarbe: grau RAL 7035, Gerätehöhe: 114 mm, Gerätebreite: 211 mm, Gerätetiefe: 116 mm, Bestückung: 1 x CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p Typ: 2815 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p Typ: 1333, Absicherung/Schutzmaßnahme: keine, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: nach hinten, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmstein.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Farbe:
grau
Handhabung:
Wandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
114 mm
Breite:
211 mm
Tiefe:
116 mm
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Wandgehäuse, Wandverteiler, bals elektrotech.gerätestecker, gerätestecker, cee wandgehäuse, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenverteiler, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.