| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6903-71089 Herst.-Nr.: 71089 EAN/GTIN: 4024941206969 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, System: VDE-System Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 54,5 mm, Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm, Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsveränderlichen Verteilersystemen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |