Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p 250V IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-71095
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71095
EAN/GTIN:
     4024941209458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, System: VDE-System Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm, Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm, Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
SCHUKO
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose ip54, schuko anbausteckdose, bals elektrotech. schuko-anbausteckdose, Maschinensteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71083
ab € 19,29*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71106
ab € 21,40*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71112
ab € 27,78*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71119
ab € 16,30*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71122
ab € 23,61*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71100
ab € 3,54*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71103
ab € 19,24*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71109
ab € 21,32*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71115
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.