Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p 250V IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-7416
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7416
EAN/GTIN:
     4024941074162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
bals schuko-kupplung ip68
Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP68, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 66 mm, Gerätetiefe: 75 mm, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System, Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, mit Hammerzeichen, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP68
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
3
Steckrichtung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip68, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
746
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.