Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Dreiwegekupplung TN Ausführung 16A 3p 250V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-7423
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7423
EAN/GTIN:
     4024941074230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontakt-Dreiwegekupplung TN Ausführung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP67, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial: Gummi, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, System: mit Mittenschutzkontakt belgisch / französisches System Gerätefarbe: Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System, Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 18mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei:
true
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
3
Steckrichtung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grün
Geeignet für Schutzkontaktstift:
true
RAL-Nummer:
6031
Werkstoff:
Gummi
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, cee-kupplung 16a bals, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,27*
€ 443,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,30*
€ 414,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,75*
€ 375,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.