| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6903-748809 Herst.-Nr.: 748809 EAN/GTIN: 4024941854030 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzkontakt-Kupplung mit MULTI-GRIP 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, Kabeleinführung: Verschraubung, System: VDE-System Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Eine Kinderschutzsicherung ist vorhanden, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Der Klappdeckel ist selbstschließend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP54 | Halogenfrei: | true | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Nennspannung: | 250 V | Polzahl: | 3 | Steckrichtung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung: | SCHUKO |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, bals elektrotech. schuko-kupplung, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |