Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Anbaugeräte- stecker gerade 16A 3p 250V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-755
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     755
EAN/GTIN:
     4024941007559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Schutzkontakt-Anbaugeräte- stecker gerade 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP67, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 91 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet, mit Hammerzeichen, Mit Verschlußhaube
Weitere Informationen:
Geeignet für Schutzkontaktstift:
true
Schutzart (IP):
IP67
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Polzahl:
3
Bauform:
Anbaugerätestecker
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 16a 3polig, cee wandgerätestecker, cee anbaudose 16a, Anbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Schukoanbaugerätestecker, Schukogerätestecker, SCHUKO-Gerätestecker, SCHUKO-Industrie-Gerätestecker, Schutzkontaktanbaugerätestecker, Schutzkontaktgerätestecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.