Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIABOX - L Mobil IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-85016
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85016
EAN/GTIN:
     4024941938303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Energieversorgungseinheit
CEE-Energieverteiler
CEEform-Energieversorgungseinheit
CEEform-Energieverteiler
VARIABOX - L Mobil, Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, Oberteil gerade, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit b bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Verteiler inklusive Tragegriff, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt, Absicherung/Schutzmaßnahme: 3 x C-Automat 16A 1p / Fabr. ABB 1 x C-Automat 16A 3p / Fabr. ABB 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p / Fabr. ABB auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h mit 2m H07RN-F5 G4 Leitung, Zusätzliche Informationen: Anschlußfertig verdrahtet Aufbau gemäß Z-Nr. Z131102
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Farbe:
sonstige
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Handhabung:
tragbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
390 mm
Breite:
230 mm
Kabellänge:
2 m
Tiefe:
145 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,56*
€ 652,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,43*
€ 643,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,94*
€ 616,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,74*
€ 594,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,44*
€ 541,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.