Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300A / 100mA, Kabeldurchmesser 24mm, teilbarer Stromwandler, AC Wandler, Klapp-Kern, hqsensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 300A / 100mA, Kabel 24mm
Detailabbildung - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 300A / 100mA, Kabel 24mm
geschlossene Ansicht - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 300A / 100mA, Kabel 24mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 300A / 100mA, Kabel 24mm
HowTo
Artikel-Nr.:
     C697-JS24S-300/100
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JS24S-300/100
EAN/GTIN:
     4260190522652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromwadler

Eigenschaften:
  • kleine Bauform, Öffnung / Schließung mit einem Handgriff
  • Ausgangs-Überspannungsschutz
  • Isolierendes Polykarbonatgehäuse für beide Kernhälften
  • Klappscharnier, Ausgangsklemmen, sicheres Einrastscharnier, der Snap-in-Klappmechanismus erleichtert die Installation in bestehende Anlagen
  • Genauigkeitsklasse 0.5
Weitere Informationen:
Nennstrom:
300 A
sekundär Ausgang:
100 mA
max. Kabeldurchmesser:
24 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0, IEC/EN60044-1, EN61010-1 (CE)
Stromverhältnis:
300A / 100mA
Windungsverhältnis:
3000:1
Betriebsfrequenz:
50/60 Hz
Stehwechselspannung:
3kV / 1 min
Gewicht:
180 g
Schutzpegel:
3,0V0-P
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schrauben mit Anschlussabdeckung
Max Einsatzspannung:
720V AC
Überlastfestigkeit:
Dauerstrom: 1,2 facher Nennwert
Installations Kategorie:
CAT II oder CAT III 600VAC
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +50°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
0-0,1 A
Genauigkeitsklasse:
cl.1 / cl. 1.2
Weitere Suchbegriffe: strom-wandler giatron, aufsteckstromwandler, teilbarer Stromwandler, 300A, split core, AC-Wandler, JS24S-300/100, transducer, 100mA, teilbar, hqsensing, Klappkern, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JS17F-125/100
ab € 55,54*
Ähnlich
Giatron
JS17F-150/100
ab € 55,58*
Ähnlich
Giatron
JS17S-200/100
ab € 55,59*
Ähnlich
Giatron
JS24F-200/100
ab € 70,40*
Ähnlich
Giatron
JS24S-250/100
ab € 70,56*
Ähnlich
Giatron
JS36S-400/100
ab € 82,30*
Ähnlich
Giatron
JS36S-500/100
ab € 82,83*
Ähnlich
Giatron
JS36S-600/100
ab € 82,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.