Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 2
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 3
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 4
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 5
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 6
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 7
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 8
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 9
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 10
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 3 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-8160-307
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-307
EAN/GTIN:
     4007126024015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße
  • Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM
  • Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
3
Gesamthöhe aufgestellt:
125 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
63 cm
max. Arbeitshöhe:
263 cm
Gewicht netto:
3,3 kg
Gewicht brutto:
3,4 kg
Länge verpackt:
13 cm
Breite verpackt:
42 cm
Höhe verpackt:
136 cm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,71*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 88,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.