Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C7027-31309108008
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     31309108008
EAN/GTIN:
     4014586210759
Suchbegriffe:
Langlochmatrize
Matrize für Stanzen
Rundmatrize
Stanzen-Matrize
Bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm²).
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.025 m
PackagingWidth:
0.025 m
PackagingHeight:
0.015 m
GrossWeight:
0.041 kg
CountryOfOrigin:
CH
Weitere Suchbegriffe: matrize für stanzen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.