Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel und Matrize im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel und Matrize im Set
Artikel-Nr.:
     C7027-31309110013
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     31309110013
EAN/GTIN:
     4014586259161
Suchbegriffe:
Stempel für Blechnibbler
Bis 5,0 mm Stahlblech (400 N/mm²), bestehend aus: 1 Stempel 3 13 09 110 00 4 und 1 Matrize 3 13 09 107 00 0.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82081000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.084 m
PackagingWidth:
0.094 m
PackagingHeight:
0.014 m
GrossWeight:
0.064 kg
CountryOfOrigin:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.