Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-32127069010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     32127069010
EAN/GTIN:
     4014586351674
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Tiefenanschlag für alle Sägeblätter. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. Effektiver Schutz von Sägeblatt und Werkstück. Inhalt: 1 Adapter zur Befestigung an der Maschine. 1 Tiefenanschlag, 1 auf Tiefe einstellbarer Führungsschlitten. Nur verwendbar mit (A)FMM oder (A)FSC.
Weitere Informationen:
TariffNo:
73269098
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.2 m
PackagingWidth:
0.125 m
PackagingHeight:
0.04 m
GrossWeight:
0.1726 kg
CountryOfOrigin:
DE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.