Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierringe, Ø 43 / 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-32623012019
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     32623012019
EAN/GTIN:
     4014586248776
Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 33 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
73182900
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.065 m
PackagingWidth:
0.05 m
PackagingHeight:
0.025 m
GrossWeight:
0.039 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
43 / 33 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.