Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upgrade Kit für FEIN Oszillierer (bis 2004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-35222927050
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     35222927050
EAN/GTIN:
     4014586392455
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Zwischenring und Spannschraube für früher gelieferte FEIN MultiMaster Modelle MSx 636, MSx 636-1 und MSxe 636 II. Durch formschlüssige Verbindung zur zubehörseitigen Starlock Aufnahme bis zu 40% bessere Drehmomentübertragung. Flache Spannschraube für ArbeArbeiten plan zur Oberfläche.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.09 m
PackagingWidth:
0.145 m
PackagingHeight:
0.035 m
GrossWeight:
0.0416 kg
CountryOfOrigin:
DE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.