| |
|
| Artikel-Nr.: C7027-35222952110 Herst.-Nr.: 35222952110 EAN/GTIN: 4014586404479 |
|
|
| | |
| 12 Schleifblätter mit hervorragender Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Inhalt: je 4 Schleifblätter für große Dreiecks-Schleiplatte (Kantenlänge 130 mm), Korn 40, 60, 80, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 68051000 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.145 m | PackagingWidth: | 0.2 m | PackagingHeight: | 0.043 m | GrossWeight: | 0.179 kg | CountryOfOrigin: | AT |
|
| | |
| | | |
| |