Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63127126014
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127126014
EAN/GTIN:
     4014586240398
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.107 m
PackagingWidth:
0.068 m
PackagingHeight:
0.062 m
GrossWeight:
0.2594 kg
CountryOfOrigin:
VN
Schnitttiefe:
35 mm
Bohr-Ø:
52 mm
AAA294f001:
52 mm
AAC529f001:
35 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.