Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörset Best of Kernbohrer QuickIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63133999010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63133999010
EAN/GTIN:
     4014586375571
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Kernbohrersatz
fein kernbohrer quickin
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075060
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.305 m
PackagingWidth:
0.585 m
PackagingHeight:
0.118 m
GrossWeight:
0.802 kg
CountryOfOrigin:
US
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer, fein kernbohrer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fein
72704061000
ab € 1.505,74*
Sonstiges
Fein
72705361000
ab € 852,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.