| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7027-63134999061 Herst.-Nr.: 63134999061 EAN/GTIN: 4014586375588 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 2 Zentrierstifte (80 mm) im Kunststoff-Koffer. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | TariffNo: | 82075060 | DisGroup: | 20 | PackagingLength: | 0.305 m | PackagingWidth: | 0.585 m | PackagingHeight: | 0.118 m | GrossWeight: | 0.72 kg | CountryOfOrigin: | US |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |