Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63134999062
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63134999062
EAN/GTIN:
     4014586375595
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Kernbohrersatz
Lochschneider
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 1 Zentrierstift (80 mm) im Kunststoff-Koffer.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075060
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.157 m
PackagingWidth:
0.267 m
PackagingHeight:
0.033 m
GrossWeight:
0.532 kg
CountryOfOrigin:
US
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.