Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63134999063
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63134999063
EAN/GTIN:
     4014586375601
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Kernbohrersatz
Schnellspannbohrfutter
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075060
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.305 m
PackagingWidth:
0.585 m
PackagingHeight:
0.118 m
GrossWeight:
0.8524 kg
CountryOfOrigin:
US
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.