Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backenfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206018005
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206018005
EAN/GTIN:
     4014586177410
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel gewindebohrer
für Gewindebohrer-Direktaufnahme Spannbereich 2,8 - 9,0 mm, mit Schlüssel
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.072 m
PackagingWidth:
0.038 m
PackagingHeight:
0.032 m
GrossWeight:
0.327 kg
CountryOfOrigin:
DE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.