Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206063012
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206063012
EAN/GTIN:
     4014586177489
Suchbegriffe:
Gewindeschneider Zubehör
Mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.034 m
PackagingHeight:
0.032 m
GrossWeight:
0.341 kg
CountryOfOrigin:
DE
AAC022f001:
3.5 mm
AAC023f001:
6 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.