Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 12, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206097018
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206097018
EAN/GTIN:
     4014586224374
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.07 m
PackagingWidth:
0.06 m
PackagingHeight:
0.085 m
GrossWeight:
0.2726 kg
CountryOfOrigin:
IN
Gewinde:
M 12
Ø:
9 mm
Vierkant:
7 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.