Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 7 mm, Vierkant 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206103017
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206103017
EAN/GTIN:
     4014586229300
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher. Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.078 m
PackagingWidth:
0.058 m
PackagingHeight:
0.058 m
GrossWeight:
0.505 kg
CountryOfOrigin:
IN
Gewinde:
M 10
Ø:
7 mm
Vierkant:
6 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,99*
€ 302,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.