Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 6, Ø 5 mm, Vierkant 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206117015
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206117015
EAN/GTIN:
     4014586253459
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.055 m
PackagingWidth:
0.06 m
PackagingHeight:
0.085 m
GrossWeight:
0.2872 kg
CountryOfOrigin:
IN
Gewinde:
M 6
Ø:
5 mm
Vierkant:
3 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 13 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.