Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 6, Ø 6 mm, Vierkant 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206118013
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206118013
EAN/GTIN:
     4014586253466
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher. für Gewindebohrer nach DIN 371
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.06 m
PackagingHeight:
0.06 m
GrossWeight:
0.536 kg
CountryOfOrigin:
IN
Gewinde:
M 6
Ø:
6 mm
Vierkant:
5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,82*
€ 303,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 240,96*
€ 286,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.