Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M22/M24, Ø 18 mm, Vierkant 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206122010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206122010
EAN/GTIN:
     4014586298719
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher. Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82074010
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.132 m
PackagingWidth:
0.083 m
PackagingHeight:
0.083 m
GrossWeight:
1.626 kg
CountryOfOrigin:
IN
Gewinde:
M22/M24
Ø:
18 mm
Vierkant:
15 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,02*
€ 470,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,48*
€ 461,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,47*
€ 461,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,13*
€ 435,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,03*
€ 427,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.