Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN ‎63206141010
FEIN ‎63206141010
Artikel-Nr.:
     C7027-63206141010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206141010
EAN/GTIN:
     4014586354477
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher. für Gewindebohrer nach DIN 371
Weitere Informationen:
TariffNo:
82074010
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.08 m
PackagingWidth:
0.088 m
PackagingHeight:
0.073 m
GrossWeight:
0.537 kg
CountryOfOrigin:
IN
Gewinde:
M 10
Ø:
10 mm
Vierkant:
8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.