Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63207129000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63207129000
EAN/GTIN:
     4014586375939
Suchbegriffe:
Geradschleifer-Spannzange
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661020
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.015 m
PackagingWidth:
0.039 m
PackagingHeight:
0.01495 m
GrossWeight:
0.021 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.