Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austreibkeil, Aufnahme MK 1/MK 2, Länge 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63305003003
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63305003003
EAN/GTIN:
     4014586178257
Suchbegriffe:
Austreiber
Konusaustreiber
austreiber
Weitere Informationen:
TariffNo:
73182400
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.14 m
PackagingWidth:
0.02 m
PackagingHeight:
0.006 m
GrossWeight:
0.068 kg
CountryOfOrigin:
DE
Aufnahme:
MK 1/MK 2
Länge:
140 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.