Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austreibkeil, Aufnahme MK 3/MK 4, Länge 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63305004001
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63305004001
EAN/GTIN:
     4014586178264
Suchbegriffe:
Austreiber
Konusaustreiber
austreiber
Weitere Informationen:
TariffNo:
73182400
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.19 m
PackagingWidth:
0.025 m
PackagingHeight:
0.006 m
GrossWeight:
0.193 kg
CountryOfOrigin:
DE
Aufnahme:
MK 3/MK 4
Länge:
190 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.