Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtreibkeile, Aufnahme B 12, Länge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63305009013
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63305009013
EAN/GTIN:
     4014586230627
Suchbegriffe:
Gewindeschneider Zubehör
Für Bohrfutter, 2er-Pack.
Weitere Informationen:
TariffNo:
73182400
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.15 m
PackagingWidth:
0.114 m
PackagingHeight:
0.015 m
GrossWeight:
0.4856 kg
CountryOfOrigin:
DE
Aufnahme:
B 12
Länge:
125 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.