Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 2 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63502097220
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502097220
EAN/GTIN:
     4014586389448
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Eisensägeblatt
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82023100
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.158 m
PackagingHeight:
0.02 m
GrossWeight:
0.0926 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
85 mm
Aufnahme:
SL
VE:
2 St
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,745*
€ 27,06655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,475*
€ 24,36525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.