Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 1 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     4012-849939
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502114210
EAN/GTIN:
     4014586390239
Suchbegriffe:
Diamantsegmentsägeblatt
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Bausägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82079010
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.158 m
PackagingWidth:
0.106 m
PackagingHeight:
0.018 m
GrossWeight:
0.0466 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
75 mm
Aufnahme:
SL
VE:
1 St
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,58*
€ 46,91*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 38,27*
€ 46,92*
5 Tage
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 38,73*
€ 48,17*
2 Tage
11
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,22*
€ 48,76*
3 Tage
13
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,39*
€ 48,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.