Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63502116014
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502116014
EAN/GTIN:
     4014586231921
Suchbegriffe:
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82079010
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.085 m
PackagingWidth:
0.085 m
PackagingHeight:
0.01 m
GrossWeight:
0.032 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ø:
80 mm
VE:
1 St
Weitere Suchbegriffe: diamant sägeblatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.