Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     79DAC-63502122014
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502122014
EAN/GTIN:
     4014586232379
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand. Länge 50 mm, Form 122
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.068 m
PackagingWidth:
0.122 m
PackagingHeight:
0.018 m
GrossWeight:
0.045 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
65 mm
VE:
1 St
AAA081f001:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: e-cut-sägeblatt 65mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,43*
€ 25,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 25,37*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,96*
€ 25,91*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 18,94*
€ 26,03*
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.