Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 25 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63502122036
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502122036
EAN/GTIN:
     4014586258850
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
tauchsägeblatt fein
e-cut sägeblatt
Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand. Länge 50 mm, Form 122
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.198 m
PackagingWidth:
0.089 m
PackagingHeight:
0.041 m
GrossWeight:
0.718 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
65 mm
VE:
25 St
AAA081f001:
50 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,37*
€ 397,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,79*
€ 367,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.