Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     615-W748301
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502127210
EAN/GTIN:
     4014586386232
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
tauchsägeblatt fein
e-cut sägeblatt
Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.195 m
PackagingHeight:
0.024 m
GrossWeight:
0.0562 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
65 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
SLP
VE:
1 St
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,82*
€ 17,79*
1 Tag
22
pro Stück
€ 5,45*
ab € 13,27*
€ 17,80*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,85*
€ 18,45*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,59*
ab € 13,82*
€ 18,47*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,00*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.