Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     615-W748851
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502127230
EAN/GTIN:
     4014586386256
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.096 m
PackagingWidth:
0.195 m
PackagingHeight:
0.036 m
GrossWeight:
0.1884 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
65 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
SLP
VE:
5 St
Weitere Suchbegriffe: e-cut-sägeblatt 65mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 56,46*
€ 88,39*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 70,94*
€ 88,39*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 71,27*
€ 88,71*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 89,13*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,25*
€ 89,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,39*
€ 105,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,83*
€ 103,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,92*
€ 96,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,71*
€ 82,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,80*
€ 73,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,46*
€ 67,19
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.