Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     369-6321124019
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502135019
EAN/GTIN:
     4014586248486
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten. Länge 50 mm, Form 135
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.068 m
PackagingWidth:
0.122 m
PackagingHeight:
0.018 m
GrossWeight:
0.035 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
35 mm
VE:
1 St
AAA081f001:
50 mm
EAC344f001:
Ja
EAC345f001:
Ja
Weitere Suchbegriffe: e-cut-sägeblatt 35mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,00*
€ 14,25*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 17,19*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 18,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 18,10*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,50*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.